pagina iniziale

BERKER - BRK10159909 CORNICE 5P SERIE S1 BIANCO POLARE OPACO - 10159909

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10159909 CORNICE 5P SERIE S1 BIANCO POLARE OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 5

  • Numero di unità verticali - 5

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011334230601

Codice prodotto

BRK10159909

Cod. produttore

10159909

Produttore

HBO

Numero di unità:

5

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

5

Numero di unità verticali:

5

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

365 mm

Altezza:

80.5 mm

Profondità:

9.5 mm

Larghezza di montaggio:

56 mm

Altezza della parte incassata:

56 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Cornice quintupla Berker S.1 bianco polare opaco