BERKER - BRK10149909 CORNICE 4P SERIE S1 BIANCO POLARE OPACO - 10149909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 4
Numero di unità verticali - 4
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011334230595
Codice prodotto
BRK10149909
Cod. produttore
10149909
Produttore
HBO
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
4
Numero di unità verticali:
4
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
294 mm
Altezza:
80.5 mm
Profondità:
9.5 mm
Larghezza di montaggio:
56 mm
Altezza della parte incassata:
56 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm