pagina iniziale

BERKER - BRK10129909 CORNICE 2P SERIE S1 BIANCO POLARE OPACO - 10129909

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10129909 CORNICE 2P SERIE S1 BIANCO POLARE OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 2

  • Numero di unità verticali - 2

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011334230571

Codice prodotto

BRK10129909

Cod. produttore

10129909

Produttore

HBO

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

2

Numero di unità verticali:

2

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

151.5 mm

Altezza:

80.5 mm

Profondità:

9.5 mm

Larghezza di montaggio:

56 mm

Altezza della parte incassata:

56 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Cornice doppia Berker S.1 bianco polare opaco