pagina iniziale

BERKER - BRK10098912 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE AVVITAB.S1 BI. - 10098912

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10098912 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE AVVITAB.S1 BI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Piastra otturatrice

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Con prese/prese mobili - no

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334276821

Codice prodotto

BRK10098912

Cod. produttore

10098912

Produttore

HBO

Impiego:

Piastra otturatrice

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Con prese/prese mobili:

no

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

11.6 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Inserto cieco con pezzo centrale, avvitabile Berker S.1 bianco lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER