pagina iniziale

BERKER - BRK10096089 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE Q1/Q3 BI.P.O - 10096089

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10096089 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE Q1/Q3 BI.P.O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Impiego - Piastra otturatrice

  • Anello portante -

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334312116

Codice prodotto

BRK10096089

Cod. produttore

10096089

Produttore

HBO

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Impiego:

Piastra otturatrice

Anello portante:

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con prese/prese mobili:

no

Raccordi isolati:

no

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

9.6 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Inserto cieco con pezzo centrale Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER