BERKER - BRK10057009 P.ZO C.LE X PASSACAVO K1/K5 BIA.POL.LUC. - 10057009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Uscita cavo
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Con prese/prese mobili - no
Composizione - Piastra centrale
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
4011334263760
Codice prodotto
BRK10057009
Cod. produttore
10057009
Produttore
HBO
Impiego:
Uscita cavo
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Con prese/prese mobili:
no
Composizione:
Piastra centrale
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Sotto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza dell'apparecchio:
70.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
55.5 mm
Profondità dell'apparecchio:
18 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
8 mm
Raccordi isolati:
no
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


