pagina iniziale

BERKER - BRK10057004 P.ZO C.LE X PASSACAVO K1/K5 INOX OP.VERN - 10057004

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10057004 P.ZO C.LE X PASSACAVO K1/K5 INOX OP.VERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Uscita cavo

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Acciaio inox

  • Con prese/prese mobili - no

  • Composizione - Piastra centrale

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334275961

Codice prodotto

BRK10057004

Cod. produttore

10057004

Produttore

HBO

Impiego:

Uscita cavo

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Acciaio inox

Con prese/prese mobili:

no

Composizione:

Piastra centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Sotto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9022

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza dell'apparecchio:

70.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

55.5 mm

Profondità dell'apparecchio:

18 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Pezzo centrale per passacavo Berker K.1/K.5 acciaio inox opaco, verniciato

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER