BERICA CAVI SPA - BECB9308150B H07VVH6-F 8G1,5 BLU - B9308150B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 8
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
EAN
8013768223002
Codice prodotto
BECB9308150B
Cod. produttore
B9308150B
Produttore
BEC
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
8
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Blu
Geometria del cavo:
Piatto
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Organo portante:
Senza
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Larghezza della linea circa:
29.2 mm
Altezza della linea circa:
5.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...40 °C
Tensione nominale U:
750 V