pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB9316150M H07VVH6-F 16G1,5 BLU - B9316150M

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB9316150M H07VVH6-F 16G1,5 BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 16

Confezione

  • 100 M

EAN

7449070337075

Codice prodotto

BECB9316150M

Cod. produttore

B9316150M

Produttore

BEC

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

16

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Blu

Geometria del cavo:

Piatto

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Larghezza della linea circa:

56.5 mm

Altezza della linea circa:

5.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...40 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Cavi piatti per carriponte, paranchi e gru, per energia e per segnalamento e comando non propaganti la fiamma. Adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi per carriponte paranchi e gru, in installazioni nelle quali la lunghezza libera sospesa non supera 35 metri e la velocità di spostamento non supera 1,6 m/s. Si dovrebbe aver cura di assicurare che niente possa impedire al cavo di muoversi liberamente durante l'utilizzo. Per posa mobile all'interno dove la temperatura ambiente rimanga tra 0°C e 40°C. Si dovrebbe aver cura di svolgere il cavo in modo tale da evitare la torsione o l'attorcigliamento. Tipi di cavo per condizioni al di fuori di questi limiti sono oggetto di accordo tra acquirente e fornitore.