BERICA CAVI SPA - BECB8901600NM SOLAR CABLE 0,6/1 KV 1X6 NERO LSZH ARMAT - B8901600NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Numero di fili - 1
Colore del rivestimento - Nero
Confezione
100 M
EAN
7449074186464
Codice prodotto
BECB8901600NM
Cod. produttore
B8901600NM
Produttore
BEC
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Numero di fili:
1
Colore del rivestimento:
Nero
Per posa fissa all'esterno ed all'interno, senza protezione od entro tubazione in vista o incassate, o sistemi chiusi similari. E' ammessa la posa interrata diretta o indiretta. Impiego Adatti per l'interconnessione degli elementi degli impianti fotovoltaici, sono caratterizzati da : proprietà meccaniche ottimali in un intervallo di temperatura di esercizio da - 40 a + 90 °C, elevata resistenza all'abrasione,alla lacerazione, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua, non propagazione della fiamma, basso sviluppo di fumi, assenza di alogeni, resistenza agli agenti atmosferici che ne permette una durata almeno pari alla vita dell'impianto fotovoltaico.Inoltre garantiscono una adeguata protezione contro roditori e termiti.


