pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB8901600NB SOLAR CABLE 0,6/1 KV 1X6 NERO LSZH ARMAT - B8901600NB

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB8901600NB SOLAR CABLE 0,6/1 KV 1X6 NERO LSZH ARMAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

361 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449076986697

Codice prodotto

BECB8901600NB

Cod. produttore

B8901600NB

Produttore

BEC

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Altro

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Temperatura massima di cortocircuito:

250 °C

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Bianco

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...90 °C

Armatura:

Intrecciato

Diametro esterno circa:

9.1 mm

Tensione nominale U:

1000 V

Rinforzo del materiale:

Acciaio

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavi per applicazioni in impianti fotovoltaici, con isolamento e guaina elastomerici, armati a treccia d'acciaio, non propaganti la fiamma,senza alogeni e resistente ai raggi UV. Adatti per l'interconnessione degli elementi degli impianti fotovoltaici, sono caratterizzati da : proprietà meccaniche ottimali in un intervallo di temperatura di esercizio da - 40 a + 90 °C, elevata resistenza all'abrasione,alla lacerazione, ai raggi UV, all'ozono, all'acqua, non propagazione della fiamma, basso sviluppo di fumi, assenza di alogeni, resistenza agli agenti atmosferici che ne permette una durata almeno pari alla vita dell'impianto fotovoltaico.Inoltre garantiscono una adeguata protezione contro roditori e termiti. Per posa fissa all'esterno ed all'interno, senzaprotezione od entro tubazione in vista o incassate, o sistemi chiusi similari. E' ammessa la posa interrata diretta o indiretta.