pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB82C02100B FM9OZ1-450/750V 2X1 LSZH GRIGIO C - B82C02100B

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB82C02100B FM9OZ1-450/750V 2X1 LSZH GRIGIO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 2

  • Fili ritorti - no

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1418 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449079095266

Codice prodotto

BECB82C02100B

Cod. produttore

B82C02100B

Produttore

BEC

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

2

Fili ritorti:

no

Isolamento filo:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

160 °C

Schermo:

no

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Giallo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

7.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...70 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Cavi per energia, per segnalamento e comando non propaganti l'incendio, senza alogeni e a bassissima emissione di fumi e gas tossici. Adatti per trasporto energia, segnalamento e comando. Negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio come strutture sanitarie, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, palestre e centri sportivi. Alberghi, pensioni, motel, villaggi, residenze turistico - alberghiere. Scuole di ogni ordine, grado e tipo. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio. Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre. Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24m. (Rischio medio). Per posa fissa e mobile all'interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata.