pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB81C24050M FROR-450/750V 24X0,50 GRIGIO C - B81C24050M

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB81C24050M FROR-450/750V 24X0,50 GRIGIO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 24

Confezione

  • 100 M

EAN

7449070336771

Codice prodotto

BECB81C24050M

Cod. produttore

B81C24050M

Produttore

BEC

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

24

Isolamento filo:

PVC

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

160 °C

Schermo:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno circa:

11.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...70 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Cavi per energia, segnalamento e comando non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Adatti per trasporto energia e segnalamento e comando nelle connessioni alle apparecchiature mobili. Negli ambienti che non presentano un elevato rischioin caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio). Per posa fissa e mobile all'interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata.