pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB81C16050M FROR-450/750V 16X0,50 GRIGIO C - B81C16050M

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB81C16050M FROR-450/750V 16X0,50 GRIGIO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di fili - 16

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 100 M

EAN

7449078639775

Codice prodotto

BECB81C16050M

Cod. produttore

B81C16050M

Produttore

BEC

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di fili:

16

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Schermo:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

160 °C

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...70 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno circa:

9.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

Cavi per energia, segnalamento e comando non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Adatti per trasporto energia e segnalamento e comando nelle connessioni alle apparecchiature mobili. Negli ambienti che non presentano un elevato rischioin caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio). Per posa fissa e mobile all'interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata.