pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB8012050M FROR CEI UNEL 36762 - 12X0,50 BLU - B8012050M

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB8012050M FROR CEI UNEL 36762 - 12X0,50 BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di fili - 12

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 100 M

EAN

8001022211919

Codice prodotto

BECB8012050M

Cod. produttore

B8012050M

Produttore

BEC

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di fili:

12

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Schermo:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

160 °C

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Blu

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...70 °C

Diametro esterno circa:

8.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...70 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Cavi per trasmissione di segnali e comandi, non propaganti l'incendio, a ridotta emissione di alogeni e resistenti ai raggi UV. IMPIEGO: Adatti alla trasmissione di segnali e comandi per l'interconnessione di strumentazione e sistemi di controllo con trasmissione di segnale digitale od analogica in ambienti esterni, dove è richiesta una maggiore protezione contro gli agenti atmosferici ed in particolare i raggi ultravioletti. POSA: Per posa fissa e mobile all'interno e all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.