BERICA CAVI SPA - BECB8008050B FROR CEI UNEL 36762 - 8X0,50 BLU BOB - B8008050B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di fili - 8
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - PVC
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1069 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8001021784681
Codice prodotto
BECB8008050B
Cod. produttore
B8008050B
Produttore
BEC
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di fili:
8
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
PVC
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Rame
Schermo:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
160 °C
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Blu
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...70 °C
Diametro esterno circa:
7.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...70 °C
Tensione nominale U:
1000 V