pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB7304CA24BLUB UTP 4X2X23 AWG CAT. 6 BLU - B7304CA24BLUB

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB7304CA24BLUB UTP 4X2X23 AWG CAT. 6 BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Blu

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449076680175

Codice prodotto

BECB7304CA24BLUB

Cod. produttore

B7304CA24BLUB

Produttore

BEC

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

PVC

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Blu

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Diametro esterno circa:

8.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...70 °C

UTP-FTP 4x2x23 AWG CAT. 6 BLU PER ESTERNO IMPIEGO: Impiegati per la trasmissione di dati fino a 250 MHz nei sistemi di cablaggio strutturato LAN (CEI EN 50173 classe E), dove è richiesta una maggiore protezione contro gli agenti atmosferici ed in particolare i raggi ultravioletti. POSA: Per posa fissa all'interno e all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V. VARIANTE: Con doppino per alimentazione.