pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB66C02C080B Y(ST)Y2X2X0,80BUSVERDECBOB - B66C02C080B

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB66C02C080B Y(ST)Y2X2X0,80BUSVERDECBOB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

  • Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate - D0

Confezione

  • 1 M

EAN

8001022874541

Codice prodotto

BECB66C02C080B

Cod. produttore

B66C02C080B

Produttore

BEC

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Cavi per sistemi di domotica schermati con nastro Al/Pet , non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. IMPIEGO: Utilizzati nell'ambito della domotica per gli edificici (es. comando decentralizzato di illuminazione, riscaldamento, climatizzazione, areazione, gestione energia, interruttori, termostati, infrarossi, anemometri ecc.) La trasmissione del segnale avviene per via seriale. Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico (Rischio basso posa a fascio). POSA: Per posa fissa all'interno in ambienti secchi o umidi. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata. NORME: CEI EN 60228 - CEI EN 50363 - CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 - EN 50575:2014 + A1:2016 - UNI EN 13501-6 - EN 50399 Cca-s3-d0-a3 - EN 50267-2-3 - EN 60332-1-2