BERICA CAVI SPA - BECB66C01C080B Y(ST)Y1X2X0,80BUSVERDEC - B66C01C080B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate - D0
Confezione
1 M
EAN
7449073949022
Codice prodotto
BECB66C01C080B
Cod. produttore
B66C01C080B
Produttore
BEC
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Cavi per sistemi di domotica schermati con nastro Al/Pet , non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. IMPIEGO: Utilizzati nell'ambito della domotica per gli edificici (es. comando decentralizzato di illuminazione, riscaldamento, climatizzazione, areazione, gestione energia, interruttori, termostati, infrarossi, anemometri ecc.) La trasmissione del segnale avviene per via seriale. Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico (Rischio basso posa a fascio). POSA: Per posa fissa all'interno in ambienti secchi o umidi. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata. NORME: CEI EN 60228 - CEI EN 50363 - CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 - EN 50575:2014 + A1:2016 - UNI EN 13501-6 - EN 50399 Cca-s3-d0-a3 - EN 50267-2-3 - EN 60332-1-2


