pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB56C02100FRSB FG29OHM16-100/100V 2X1 PH 120 ROSSO - B56C02100FRSB

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB56C02100FRSB FG29OHM16-100/100V 2X1 PH 120 ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078985100

Codice prodotto

BECB56C02100FRSB

Cod. produttore

B56C02100FRSB

Produttore

BEC

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (silicone)

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

250 °C

Schermo:

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Rosso

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...90 °C

Cavo elettrico per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio con particolari caratteristiche di reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con caratteristiche aggiuntive di resistenza al fuoco.