BERICA CAVI SPA - BECB56C02100EVB FTS29OM16-100/100V 2X1 PH 120 VIOLA - B56C02100EVB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di fili - 2
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Altro
Tensione nominale U0 - 230 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
751 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449078985094
Codice prodotto
BECB56C02100EVB
Cod. produttore
B56C02100EVB
Produttore
BEC
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di fili:
2
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Altro
Tensione nominale U0:
230 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro del conduttore:
1 mm
Schermo:
sì
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (silicone)
Colore del rivestimento:
Viola
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...90 °C
Tensione nominale U:
400 V
Forma del conduttore:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


