pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB56C02075FRSB FG29OHM16-100/100V 2X0,75 PH 120 ROSSO - B56C02075FRSB

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB56C02075FRSB FG29OHM16-100/100V 2X0,75 PH 120 ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2 mm²

  • Numero di fili - 2

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Tensione nominale U0 - 230 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

751 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449078985018

Codice prodotto

BECB56C02075FRSB

Cod. produttore

B56C02075FRSB

Produttore

BEC

sezione nominale del conduttore:

2 mm²

Numero di fili:

2

Materiale del rivestimento:

Altro

Tensione nominale U0:

230 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.75 mm

Schermo:

Temperatura massima di cortocircuito:

250 °C

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (silicone)

Colore del rivestimento:

Rosso

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...90 °C

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

14 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...90 °C

Tensione nominale U:

400 V

Forma del conduttore:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Possono essere utilizzati per i collegamenti degli apparati dei sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione manuale allarme d'incendio, collegati o meno ad impianti d'estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo), destinati ad essere installati in edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso. Non sono idonei per altri impieghi quali illuminazioni di emergenza, alimentazione di sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore, elettroserratura o comandi di emergenza o altre applicazioni similari aventi tensione di esercizio superiore ai 100 V in c.a. per le quali si devono impiegare i cavi rispondenti alle norme CEI 20-45. Idonei negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio come strutture sanitarie, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, palestre e centri sportivi. Alberghi, pensioni, motel, villaggi, residenze turistico - alberghiere. Scuole di ogni ordine, grado e tipo. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio. Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre. Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24m. (Rischio medio) POSA: Per posa fissa protetta in condotti montati in superficie o incassati o in sistemi chiusi simili. Possono essere posati nella stessa conduttura con circuiti di sistemi elettrici con tensione nominale verso terra fino a 400V, tipicamente i sistemi di potenza 230/400V.