pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB56C02050FRSB FG29OHM16-100/100V 2X0,50 PH 120 ROSSO - B56C02050FRSB

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB56C02050FRSB FG29OHM16-100/100V 2X0,50 PH 120 ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 0 kcmil

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

940 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7449078985001

Codice prodotto

BECB56C02050FRSB

Cod. produttore

B56C02050FRSB

Produttore

BEC

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

0 kcmil

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (silicone)

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

250 °C

Schermo:

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Rosso

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...90 °C

Tensione nominale U0:

100 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

14 mm

Forma del conduttore:

Tondo

Cavo elettrico per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio con particolari caratteristiche di reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con caratteristiche aggiuntive di resistenza al fuoco.