pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB5602150FRM EUROSAFE FLEX 0,6/1 KV 2X1,5 PH 120 ROSS - B5602150FRM

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB5602150FRM EUROSAFE FLEX 0,6/1 KV 2X1,5 PH 120 ROSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di fili - 2

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 600 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

751 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449074403721

Codice prodotto

BECB5602150FRM

Cod. produttore

B5602150FRM

Produttore

BEC

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di fili:

2

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Schermo:

sì

Temperatura massima di cortocircuito:

250 °C

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Rosso

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...90 °C

Specifica materiale mantello:

Altro

Diametro esterno circa:

9.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...90 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavi per sensori antincendio, schermati con nastro Al/Pet, resistenti al fuoco non propaganti l'incendio, senza alogeni. Adatti per il collegamento tra i sensori e la centralina dei sistemi di rivelazione incendio quando sono richieste caratteristiche particolari quali: la resistenza al fuoco, la ridotta emissione di fumi opachi, la ridotta emissione di gas tossici e corrosivi e l'assenza di alogeni. Per posa fissa all'interno e all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette esistemi similari. E' ammessa la posa interrata indiretta.