BERICA CAVI SPA - BECB3406022B ALLARME 2X0,50+6X0,22 - 36762 BLU - B3406022B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0 mm²
Numero di fili - 6
Colore del rivestimento - Blu
Confezione
1 M
EAN
7449077451712
Codice prodotto
BECB3406022B
Cod. produttore
B3406022B
Produttore
BEC
sezione nominale del conduttore:
0 mm²
Numero di fili:
6
Colore del rivestimento:
Blu
Cavi per sistemi di sicurezza, schermati con nastro Al/Pet, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Per posa fissa all'interno in ambieni normali o umidi e temporaneamente all'esterno.Possono essere installati su passerelle,tubazioni,canalette, e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V. Impiegati nelle apparecchiature elettroniche di comando,dirilevamento segnali nei sistemi antintrusione. Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio)


