BERICA CAVI SPA - BECB32C04022M ALLARME 2X0,75+4X0,22 - 36762 BIANCO C - B32C04022M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0 mm²
Numero di fili - 4
Colore del rivestimento - Bianco
Confezione
100 M
EAN
7449074807574
Codice prodotto
BECB32C04022M
Cod. produttore
B32C04022M
Produttore
BEC
sezione nominale del conduttore:
0 mm²
Numero di fili:
4
Colore del rivestimento:
Bianco
Cavi per sistemi di sicurezza, schermati con nastro Al/Pet, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. IMPIEGO: Impiegati nelle apparecchiature elettroniche di comando,di rilevamento segnali nei sistemi antintrusione. Negli ambienti chenon presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio). POSA: Per posa fissa all'interno in ambieni normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette, e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.


