BERICA CAVI SPA - BECB31C02022M ALLARME 2X0,50+2X0,22 - 36762 BIANCO C - B31C02022M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
7449070335965
Codice prodotto
BECB31C02022M
Cod. produttore
B31C02022M
Produttore
BEC
Tensione nominale U0:
0.6 V
Tensione nominale U:
750 V
Cavi per sistemi di sicurezza, schermati con nastro Al/Pet, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. IMPIEGO: Impiegati nelle apparecchiature elettroniche di comando,di rilevamento segnali nei sistemi antintrusione. Negli ambienti chenon presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio). POSA: Per posa fissa all'interno in ambieni normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette, e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.


