pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB2607100M SIHF-FG4G4 300/V 7G1 ROSSO - B2607100M

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB2607100M SIHF-FG4G4 300/V 7G1 ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 7

  • Con conduttore di protezione -

  • Temperatura massima di cortocircuito - 350 °C

Confezione

  • 100 M

EAN

8013768565560

Codice prodotto

BECB2607100M

Cod. produttore

B2607100M

Produttore

BEC

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

7

Con conduttore di protezione:

Temperatura massima di cortocircuito:

350 °C

Schermo:

no

Materiale del rivestimento:

Gomma

Colore del rivestimento:

Rosso

Diametro esterno circa:

9.5 mm

Tensione nominale U0:

0.3 V

Tensione nominale U:

0.5 V

Cavi per alte temperature, con isolamento e guaina in gomma siliconica ,senza alogeni. IMPIEGO: Impiegati per l'alimentazione di dispositivi elettrici ubicati in ambienti a temperature continue fino a 180°C e per tutte le alimentazioni di potenza nelle medesime condizioni. POSA: Per posa fissa all'interno.