BERICA CAVI SPA - BECB2603050M SIHF-FG4G4 300/500V 3G0,50 ROSSO - B2603050M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di fili - 3
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Gomma
Tensione nominale U0 - 0.3 V
Confezione
100 M
EAN
8013768565355
Codice prodotto
BECB2603050M
Cod. produttore
B2603050M
Produttore
BEC
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di fili:
3
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Gomma
Tensione nominale U0:
0.3 V
Schermo:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
350 °C
Colore del rivestimento:
Rosso
Con conduttore di protezione:
sì
Diametro esterno circa:
6.2 mm
Tensione nominale U:
0.5 V