BERICA CAVI SPA - BECB2602250M SIHF-FG4G4 300/500V 2X2,5 ROSSO - B2602250M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di fili - 2
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Gomma
Tensione nominale U0 - 0.3 V
Confezione
100 M
EAN
8013768565324
Codice prodotto
BECB2602250M
Cod. produttore
B2602250M
Produttore
BEC
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di fili:
2
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Gomma
Tensione nominale U0:
0.3 V
Schermo:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
350 °C
Colore del rivestimento:
Rosso
Con conduttore di protezione:
no
Diametro esterno circa:
9.3 mm
Tensione nominale U:
0.5 V