BERICA CAVI SPA - BECB2501400TMARRONM SIF/GL - FG4T2 300/V 1X4 MARRONE - B2501400TMARRONM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8013768657982
Codice prodotto
BECB2501400TMARRONM
Cod. produttore
B2501400TMARRONM
Produttore
BEC
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (silicone)
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Marrone
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
350 °C
Armatura:
Intrecciato
Materiale del rivestimento:
Senza
Colore del rivestimento:
Marrone
Diametro esterno circa:
4.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...180 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V


