BERICA CAVI SPA - BECB2501400TGVM SIF/GL - FG4T2 300/V 1X4 GIALLOVERDE - B2501400TGVM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Senza
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8013768657968
Codice prodotto
BECB2501400TGVM
Cod. produttore
B2501400TGVM
Produttore
BEC
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Senza
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Temperatura massima di cortocircuito:
350 °C
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (silicone)
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Verde-giallo
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...180 °C
Armatura:
Intrecciato
Diametro esterno circa:
4.6 mm
Tensione nominale U:
500 V


