pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB25011600TBIANCM SIF/GL - FG4T2 300/V 1X16 BIANCO - B25011600TBIANCM

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB25011600TBIANCM SIF/GL - FG4T2 300/V 1X16 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Senza

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

593 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8013768657821

Codice prodotto

BECB25011600TBIANCM

Cod. produttore

B25011600TBIANCM

Produttore

BEC

sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Senza

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Temperatura massima di cortocircuito:

350 °C

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (silicone)

Colore del rivestimento:

Bianco

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Bianco

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...180 °C

Armatura:

Intrecciato

Diametro esterno circa:

8.1 mm

Tensione nominale U:

500 V

Cavi per alte temperature, con isolamento in gomma siliconica e treccia in fibra di vetro, senza alogeni. Adatto per l'uso nel settore degli elettrodomestici riscaldanti ed in ambienti industriali ad alta e bassa temperatura. Connessione di macchine elettriche industriali in classe H. Per posa fissa all'interno.