BERICA CAVI SPA - BECB13C04400B FG16OH2M16-0,6/1KV 4G4 VERDE C - B13C04400B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di fili - 4
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Altro
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2153 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449070970074
Codice prodotto
BECB13C04400B
Cod. produttore
B13C04400B
Produttore
BEC
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di fili:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Altro
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Schermo:
sì
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Isolamento filo:
Altro
Colore del rivestimento:
Verde
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...90 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
12.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...90 °C
Tensione nominale U:
1000 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


