pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB13C03250M FG16OH2M16-0.6/1KV 3G2,5 VERDE - B13C03250M

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB13C03250M FG16OH2M16-0.6/1KV 3G2,5 VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1418 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449070335927

Codice prodotto

BECB13C03250M

Cod. produttore

B13C03250M

Produttore

BEC

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Isolamento filo:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Temperatura massima di cortocircuito:

250 °C

Schermo:

Rinforzo del materiale:

Rame

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

10.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...90 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Tensione nominale U:

1000 V

Cavi per energia, segnalamento e comando, schermati a treccia di rame rosso, non propaganti l'incendio, senza alogeni. Adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio come strutture sanitarie, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, palestre e centri sportivi. Alberghi, pensioni, motel, villaggi, residenze turistico - alberghiere. Scuole di ogni ordine, grado e tipo. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio. Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre. Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24m. (Rischio medio). Per posa fissa all'interno e all'esterno in ambienti anche bagnati. Possono essere installati su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata diretta o indiretta.