BERICA CAVI SPA - BECB13C02250B FG16OH2M16-0.6/1KV 2X2,5 VERDE - B13C02250B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Confezione
1 M
Classificazione green
EAN
7449070341812
Codice prodotto
BECB13C02250B
Cod. produttore
B13C02250B
Produttore
BEC
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Isolamento filo:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Schermo:
sì
Rinforzo del materiale:
Rame
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Verde
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
9.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...90 °C
Tensione nominale U0:
600 V
Tensione nominale U:
1000 V


