BERICA CAVI SPA - BECB12C05600B FG16OH2R16-0,6/1KV 5G6 GRIGIO - B12C05600B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 5
Confezione
1 M
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
5
Isolamento filo:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Schermo:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S3
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno circa:
16 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...90 °C
Tensione nominale U0:
600 V
Tensione nominale U:
1000 V


