pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB12C03150SGVB FG16OH2R16-0,6/1KV 3X1,5 GRIGIO - B12C03150SGVB

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB12C03150SGVB FG16OH2R16-0,6/1KV 3X1,5 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1418 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449070907414

Codice prodotto

BECB12C03150SGVB

Cod. produttore

B12C03150SGVB

Produttore

BEC

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Isolamento filo:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

250 °C

Schermo:

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno circa:

9.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...90 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Tensione nominale U:

1000 V

Cavi per energia, segnalamento e comando, schermati a treccia di rame rosso, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischiobasso posa a fascio). Per posa fissa all'interno e all'esterno in ambienti anche bagnati. Possono essere installati su murature e strutture metalliche, passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata diretta o indiretta. Conduttore in rame rosso ricotto Cl.5. Isolante in mescola LSZH di qualità G16. Schermatura a treccia di rame rosso ricotto. Guaina in PVC di qualità R16 grigio RAL 7035.