BERICA CAVI SPA - BECB12C02250M FG16OH2R16-0,6/1KV 2X2,5 GRIGIO - B12C02250M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1418 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449070335460
Codice prodotto
BECB12C02250M
Cod. produttore
B12C02250M
Produttore
BEC
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Isolamento filo:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Schermo:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S3
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno circa:
9.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...90 °C
Tensione nominale U0:
600 V
Tensione nominale U:
1000 V


