BERICA CAVI SPA - BECB08C07100B FR2OHH2R-450/750V 7X1 O.R. GRIGIO C - B08C07100B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 7
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1191 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449072841228
Codice prodotto
BECB08C07100B
Cod. produttore
B08C07100B
Produttore
BEC
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
7
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
160 °C
Schermo:
sì
Rinforzo del materiale:
Alluminio
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S3
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno circa:
8.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V


