pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB08C03250SGVM FR2OHH2R-450/750V 3X2,5 O.R. GRIGIO C - B08C03250SGVM

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB08C03250SGVM FR2OHH2R-450/750V 3X2,5 O.R. GRIGIO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2 mm²

  • Numero di fili - 3

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 100 M

EAN

2000002443421

Codice prodotto

BECB08C03250SGVM

Cod. produttore

B08C03250SGVM

Produttore

BEC

sezione nominale del conduttore:

2 mm²

Numero di fili:

3

Colore del rivestimento:

Grigio

Cavi per energia, trasmissione di segnali e comandi, schermati con nastro Al/Pet e treccia di rame rosso, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Per sezioni inferiori a 1,5mmq sono adatti alla trasmissione di segnali e comandi per l'interconnessione di strumentazione e sistemi di controllo con trasmissione di segnale digitale od analogica. Per sezioni maggiori sono adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi, destinati all' interconnessione tra parti di macchine di costruzione, apparecchiature in genere comprese le macchine utensili, dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche (treccia di rame) ed elettrostatiche (nastro alluminio/poliestere). Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio). Per posa fissa all'interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata.