pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB08C02050B FR2OHH2R-450/750V 2X0,50 O.R. GRIGIO C - B08C02050B

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB08C02050B FR2OHH2R-450/750V 2X0,50 O.R. GRIGIO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di fili - 2

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

751 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449076445293

Codice prodotto

BECB08C02050B

Cod. produttore

B08C02050B

Produttore

BEC

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di fili:

2

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Schermo:

Temperatura massima di cortocircuito:

160 °C

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...70 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno circa:

5.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

Rinforzo del materiale:

Alluminio

Cavi per energia, trasmissione di segnali e comandi, schermati con nastro Al/Pet e treccia di rame rosso, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Per sezioni inferiori a 1,5mmq sono adatti alla trasmissione di segnali e comandi per l'interconnessione di strumentazione e sistemi di controllo con trasmissione di segnale digitale od analogica. Per sezioni maggiori sono adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi, destinati all' interconnessione tra parti di macchine di costruzione, apparecchiature in genere comprese le macchine utensili, dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche (treccia di rame) ed elettrostatiche (nastro alluminio/poliestere). Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio). Per posa fissa all'interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata.