BERICA CAVI SPA - BECB0510050B FR2OHH2R CEI UNEL 36762 - 10X0,50 BLU - B0510050B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di fili - 10
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - PVC
Tensione nominale U0 - 400 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1069 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449078803671
Codice prodotto
BECB0510050B
Cod. produttore
B0510050B
Produttore
BEC
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di fili:
10
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
PVC
Tensione nominale U0:
400 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Schermo:
sì
Temperatura massima di cortocircuito:
160 °C
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Blu
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...70 °C
Diametro esterno circa:
8.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...70 °C
Tensione nominale U:
750 V
Rinforzo del materiale:
Alluminio


