BERICA CAVI SPA - BECB0506050M FR2OHH2R CEI UNEL 36762 - 6X0,50 BLU - B0506050M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di fili - 6
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - PVC
Tensione nominale U0 - 400 V
Confezione
100 M
EAN
7449070339307
Codice prodotto
BECB0506050M
Cod. produttore
B0506050M
Produttore
BEC
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di fili:
6
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
PVC
Tensione nominale U0:
400 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Schermo:
sì
Temperatura massima di cortocircuito:
160 °C
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Blu
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...70 °C
Diametro esterno circa:
7.3 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...70 °C
Tensione nominale U:
750 V
Rinforzo del materiale:
Alluminio


