pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB0502050M FR2OHH2R CEI UNEL 36762 - 2X0,50 BLU - B0502050M

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB0502050M FR2OHH2R CEI UNEL 36762 - 2X0,50 BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di fili - 2

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 400 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

751 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449072482827

Codice prodotto

BECB0502050M

Cod. produttore

B0502050M

Produttore

BEC

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di fili:

2

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

400 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Schermo:

Temperatura massima di cortocircuito:

160 °C

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Blu

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...70 °C

Diametro esterno circa:

5.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

Rinforzo del materiale:

Alluminio

Cavi per trasmissione di segnali e comandi, schermati con nastro Al/Pet e treccia di rame rosso, non propaganti l'incendio, a ridotta emissione di alogeni e resistenti ai raggi UV. IMPIEGO: Adatti alla trasmissione di segnali e comandi per l'interconnessione di strumentazione e sistemi di controllo con trasmissione di segnale digitale od analogica in ambienti esterni, dove è richiesta una maggiore protezione contro le interferenze elettromagnetiche (treccia di rame) ed elettrostatiche (nastro alluminio/poliestere) e contro gli agenti atmosferici ed in particolare i raggi ultravioletti. POSA: Per posa fissa all'interno e all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.