BERICA CAVI SPA - BECB0304C050B LIYCY-450/750V 4X2X0,50 GRIGIO - B0304C050B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0 mm²
Numero di fili - 4
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 M
EAN
2000002932802
Codice prodotto
BECB0304C050B
Cod. produttore
B0304C050B
Produttore
BEC
sezione nominale del conduttore:
0 mm²
Numero di fili:
4
Colore del rivestimento:
Grigio
Cavi per trasmissione di segnali e comandi, schermati a treccia di rame stagnato, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. IMPIEGO: Adatti alla trasmissione di segnali e comandi per l'interconnessione di strumentazione e sistemi di controllo con trasmissione di segnale digitale od analogica, dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche. POSA: Per posa fissa all'interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata. COSTRUZIONE: • Conduttori: rame rosso ricotto • Isolante: PVC di qualità R2 • Colori anime: DIN 47100 • Separatore: nastro Pet • Schermatura: a treccia di rame stagnato ricotto • Guaina: PVC di qualità TM2 grigio RAL 7001 • Standard di riferimento: CEI EN 60228; CEI EN 50363; CEI 20-22/II; CEI EN 60332-1-2; CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1; CEI 20-34/0-1


