BERICA CAVI SPA - BECB0302C075B LIYCY-450/750V 2X2X0,75 GRIGIO - B0302C075B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di fili - 4
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - PVC
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1697 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449076186844
Codice prodotto
BECB0302C075B
Cod. produttore
B0302C075B
Produttore
BEC
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di fili:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
PVC
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Schermo:
sì
Temperatura massima di cortocircuito:
160 °C
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Diametro esterno circa:
8.6 mm
Tensione nominale U:
750 V


