SIRENA - MICROSAI I V24AC GR 53531 - 53531

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco Lampada - plastica
volume - 95 dB
tensione nominale - 24 V
tipo di segnale acustico - tono a impulsi
grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8010152535314
Codice prodotto
SR53531
Cod. produttore
53531
Produttore
SIR53531
Attacco Lampada:
plastica
volume:
95 dB
tensione nominale:
24 V
tipo di segnale acustico:
tono a impulsi
grado di protezione (IP):
IP65
tipo di corrente:
AC
colore dell\'apparecchio:
grigio
temperatura ambiente:
-30÷40 °C
corrente assorbita:
0.43 A
funzionamento pneumatico:
No
con contatto:
No


