pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL309813 TERMIN.TERMOR.EST. 3P CHESK-3F/A/12KV/25 - 309813

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL309813 TERMIN.TERMOR.EST. 3P CHESK-3F/A/12KV/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Nominale tensione um - 12 kV

  • Tensione nominale U - 10 kV

  • Tensione nominale U0 - 6 kV

  • Numero di fili - 3

  • Tipologia - Per conduttori collegati

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311164977

Codice prodotto

CEL309813

Cod. produttore

309813

Produttore

CEL

Nominale tensione um:

12 kV

Tensione nominale U:

10 kV

Tensione nominale U0:

6 kV

Numero di fili:

3

Tipologia:

Per conduttori collegati

Adatta per uso interno:

no

Adatto ad uso esterno:

Tipo di chiusura terminale:

Termoretrazione

Materiale isolante:

Plastica

Qualità del materiale isolante:

Gomma (silicone)

Con conduttore di protezione:

Capocorda in dotazione:

Numero di fori di fissaggio per capocorda:

1

Forma del capocorda:

Raccordo a vite

Sezione nominale:

25...95 mm²

Le terminazioni ibride CHESK-3F(A) sono adatte per tutti i cavi di plastica tripolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite.