pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL289907 TERMINALE SILIC.EST(3P)CAESK-F 24KV 120- - 289907

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL289907 TERMINALE SILIC.EST(3P)CAESK-F 24KV 120-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Nominale tensione um - 24 kV

  • Tensione nominale U - 20 kV

  • Tensione nominale U0 - 12 kV

  • Numero di fili - 1

  • Tipologia - Per conduttori separati

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311149189

Codice prodotto

CEL289907

Cod. produttore

289907

Produttore

CEL

Nominale tensione um:

24 kV

Tensione nominale U:

20 kV

Tensione nominale U0:

12 kV

Numero di fili:

1

Tipologia:

Per conduttori separati

Adatta per uso interno:

no

Adatto ad uso esterno:

Tipo di chiusura terminale:

Push-on

Materiale isolante:

Plastica

Qualità del materiale isolante:

Gomma (silicone)

Con conduttore di protezione:

Capocorda in dotazione:

Numero di fori di fissaggio per capocorda:

1

Forma del capocorda:

Raccordo a vite

Sezione nominale:

120...240 mm²

Le terminazioni Contrax CAESKI-F sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite.